GHDL 19-4-JHP Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801943
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801943
EAN / GTIN 7291075304916
Gyártó száma 2801943
L-szám L23920 1282

Leírás

Leírás:

Horony/Turn indexálható tartók, vágási szélesség maximális (CWX) 0,197 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,157 ″, teljes hossz (OAL) 4-1 / 2 ″

Jellemző:

  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,4”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,197”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,157”
  • Működési szélesség (WF): 0,69”
  • Fej hossza (bal): 1,14”
  • Teljes hossz (OAL): 4-1/2″
  • Szár magassága (H): 3/4”
  • Szár szélessége (B): 3/4”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz