GEHIMR 16-13 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801183
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801183
EAN / GTIN 7291075161854
Gyártó száma 2801183
L-szám L23920 1850

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágási szélesség max. (CWX) 1,9 mm, vágási szélesség min. (CWN) 0,8 mm, teljes hossz (OAL) 125 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2,5 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 1,9 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 0,8 mm
  • Működési szélesség (WF) 10,6 mm
  • Fej hossza (bal) 20 mm
  • Dmin. Távolság 12,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 125 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz