GHGR 19-2 Szorítótartó külső megmunkáláshoz mélyhornyoláshoz, osztáshoz és hornyoláshoz

Cikkszám: 2800610
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2800610
EAN / GTIN 7291075029611
Gyártó száma 2800610
L-szám L23920 3277

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,094″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,016″
  • Teljes hossz (OAL): 4-1/2″.

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.67″
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.094″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.016″
  • hasznos szélesség (WF): 0.72″
  • fej hossz (LH): 1.2″
  • teljes hossz (OAL): 4-1/2″
  • szár magasság (H): 3/4″
  • szár szélesség (B): 3/4″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz