• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

GHGL 25.4-4 Szorítótartó külső megmunkáláshoz mélyhornyoláshoz, elválasztáshoz és hornyoláshoz

Cikkszám: 2800243
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800243
EAN / GTIN 7291075029307
Gyártó száma 2800243
L-szám L23920 3162

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,19″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,15″
  • Teljes hossz (OAL): 6″

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.79″
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.19″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.15″
  • hasznos szélesség (WF): 0.94″
  • fej hossz (LH): 1.4″
  • teljes hossz (OAL): 6″
  • szár magasság (H): 1″
  • szár szélesség (B): 1″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz