GHDR 38.1-8 Szorítótartó külső megmunkáláshoz (hornyolás, süllyesztés és elválasztás)

Cikkszám: 2800179
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800179
EAN / GTIN 7291075090451
Gyártó száma 2800179
L-szám L23920 3129

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,327″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,26″
  • Teljes hossz (OAL): 7″

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 1″
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.327″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.26″
  • hasznos szélesség (WF): 1.38″
  • fej hossz (LH): 1.7″
  • teljes hossz (OAL): 7″
  • szár magasság (H): 1-1/2″
  • szár szélesség (B): 1-1/2″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz