{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Profil | SW5 | |
Menet | M6 | |
Hossz L | 30 mm | |
Meghúzási nyomaték | 5 Nm | |
Termék fajtája | Csavar |
Cikkszám | 279816 8 | |
EAN / GTIN | 4062406587963 | |
Gyártó száma | 279816 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rögzítőcsavar, Típushoz: 8
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
5,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
187 darabszám azonnal szállítható
2,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
11,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
8,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
8,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | SW5 | TX20 | T25 | SW3 | T15 |
Meghúzási nyomaték | 5 Nm | 4,5 Nm | 7,5 Nm | 3 Nm | 2 Nm |
Menet | M6 | M5 | M10 | M8×1 | M4 |
Hossz L | 30 mm | 16 mm | 22 mm | 17 mm | 6,5 mm |
Termék fajtája | Csavar | Csavar | Csavar | Csavar | Csavar |