{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Profil | SW5 | |
Menet | M6 | |
Hossz L | 35 mm | |
Meghúzási nyomaték | 5 Nm | |
Termék fajtája | Csavar |
Cikkszám | 279816 2 | |
EAN / GTIN | 4062406571542 | |
Gyártó száma | 279816 2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Rögzítőcsavar, Típushoz: 2
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
5,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
50,20 €
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
5,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | SW5 | T20 | T20 |
Meghúzási nyomaték | 5 Nm | 5 Nm | 4 Nm |
Menet | M6 | M6 | M6 |
Hossz L | 35 mm | 14 mm | 13,5 mm |
Termék fajtája | Csavar | Csavar | Csavar |