Rögzítőcsavar, Típushoz: 7

Cikkszám: 279816 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil SW5
Menet M6
Hossz L 16 mm
Meghúzási nyomaték 5 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 279816 7
EAN / GTIN 4062406571597
Gyártó száma 279816 7

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz