{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Profil | SW5 | |
Menet | M6 | |
Hossz L | 25 mm | |
Meghúzási nyomaték | 5 Nm | |
Termék fajtája | Csavar |
Cikkszám | 279816 1 | |
EAN / GTIN | 4062406571535 | |
Gyártó száma | 279816 1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Rögzítőcsavar, Típushoz: 1
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
5,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
200 darabszám azonnal szállítható
9,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
8,40 €
6,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
216 darabszám azonnal szállítható
12,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | SW5 | T15 | T15 | SW3 |
Meghúzási nyomaték | 5 Nm | 5 Nm | 3 Nm | 3 Nm |
Menet | M6 | M6 | M6 | M6 |
Hossz L | 25 mm | 30 mm | 13 mm | 10 mm |
Termék fajtája | Csavar | Csavar | Csavar | Csavar |