{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Profil | SW5 | |
Menet | M6 | |
Hossz L | 12 mm | |
Meghúzási nyomaték | 5 Nm | |
Termék fajtája | Csavar |
Cikkszám | 279816 3 | |
EAN / GTIN | 4062406571559 | |
Gyártó száma | 279816 3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rögzítőcsavar 3
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
5,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
8,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
7,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
|
|
Profil | SW5 | TX15 | SW2,5 |
Meghúzási nyomaték | 5 Nm | 1,5 Nm | 10 Nm |
Menet | M6 | M6 | M6 |
Tartalom | 10 darabos | ||
Hossz L | 12 mm | 7 mm | 14 mm |
Termék fajtája | Csavar | Csavar | Csavar |