{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | DOVEIQGRIP | |
Szárméret | 32 mm | |
Beszúrási szélesség w | 16 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | igen | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 48 mm | |
CDX | 40 mm | |
WF | 24,6 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 14,8 mm | |
Kinyúlási hossz | 40 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Gyártó jelölése | THDL 3232-16T40-IQ | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 274141 32/16 | |
EAN / GTIN | 7291075316858 | |
Gyártó száma | 2861153 |