THDL 3232-20T40-IQ Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801996
Másolás
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DOVEIQGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2801996
Másolás
EAN / GTIN 7291075316797
Másolás
Gyártó száma 2801996
Másolás
L-szám L23920 569
Másolás

Leírás

Leírás:

Nútfúró/forgácsoló szerszámtartó, teljes hossz (OAL) 170 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 40 mm
  • Működési szélesség (WF) 23 mm
  • Fej hossza (bal) 48 mm
  • Teljes hossz (OAL) 170 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm
  • Szár szélessége (B) 32 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DOVEIQGRIP" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz