THBR 53K-14-IQ Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2802003
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat DOVEIQGRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2802003
    EAN / GTIN 7291075316889
    Gyártó száma 2802003
    L-szám L23920 576

    Leírás

    Leírás:

    Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, celková délka (OAL) 260 mm

    Jellemző:

    • Vágási mélység, max (CDX) 93 mm
    • Teljes hossz (OAL) 260 mm
    • Szármagasság (H) 52,6 mm

    Ugyanabból a sorozatból "DOVEIQGRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz