CR THDN-14-IQ Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2802001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DOVEIQGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2802001
EAN / GTIN 7291075316636
Gyártó száma 2802001
L-szám L23920 981

Leírás

Leírás:

Drážkovací/soustružnický držák nástrojů, celková délka (OAL) 24,2 mm

Jellemző:

  • Működési szélesség (WF) 6,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 24,2 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DOVEIQGRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz