{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | DOVEIQGRIP | |
Szárméret | 25 mm | |
Beszúrási szélesség w | 12 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | igen | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 30 mm | |
CDX | 20 mm | |
WF | 19,5 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 11 mm | |
Kinyúlási hossz | 20 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Gyártó jelölése | THDL 2525-12T20-IQ | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 274141 25/12 | |
EAN / GTIN | 7291075316759 | |
Gyártó száma | 2801989 |