{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | UNI | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | NP | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 50 m/min - 150 m/min | |
Beszúrási szélesség w | 3 mm | |
Sarokrádiusz R | 0,8 mm | |
Minőség | IC1008 | |
RETOL | 0,02 mm | |
CUTDIA | 32 mm | |
Beszúrási mélység tmax | 4 mm | |
Fogásmélység ap | 0,1 mm - 3,1 mm | |
Beszúró esztergálás előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,19 mm/ford. | |
Beszúrás előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,11 mm/ford. | |
Fogásmélység ap min | 0,05 mm | |
Fogásmélység ap max | 3,1 mm | |
Cserék / élek száma | 5 | |
Váltólapka profil | semleges | |
Sorozat | PENTACUT | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Gyártó jelölése | PENTA 17-300NP08RS IC1008 | |
Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
Cikkszám | 273958 3/17 | |
EAN / GTIN | 7291075389685 | |
Gyártó száma | 3345801 |