PENTACUT 17 N-NP forgácsoló betétek jobbos 2/17 mm

Cikkszám: 273958 2/17
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HM
Fő felhasználás UNI
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő NP
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 150 m/min
Beszúrási szélesség w 2 mm
Sarokrádiusz R 0,8 mm
Minőség IC1008
RETOL 0,02 mm
CUTDIA 32 mm
Beszúrási mélység tmax 4 mm
Fogásmélység ap 0,1 mm - 2,5 mm
Beszúró esztergálás előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford.
Beszúrás előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,09 mm/ford.
Fogásmélység ap min 0,05 mm
Fogásmélység ap max 2,5 mm
Cserék / élek száma 5
Váltólapka profil semleges
Sorozat PENTACUT
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Gyártó jelölése PENTA 17-200NP08RS IC1008
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273958 2/17
EAN / GTIN 7291075389692
Gyártó száma 3345803

Leírás

Felhasználás:

Univerzális rendszer kisméretű alkatrészek megmunkálásához. Le- és beszúráshoz, beszúró esztergáláshoz, menetkészítéshez és fordított esztergáláshoz.
Beszúráshoz és beszúró esztergáló megmunkáláshoz. Lágyan vág.

Alkalmazható:

273950273951 sz. tartó.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz