PENTACUT PCH 24-34 késszár, balos, Szárméret / lapkaméret: 12/24mm

Cikkszám: 273925 12/24
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárméret / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PENTACUT
Szárméret 12 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés nem
Beszúrási mélység tmax 6,5 mm
Fejhossz L1 19,5 mm
Teljes hossz L 120 mm
HBH 4 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Gyártó jelölése PCHL 12-24
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273925 12/24
EAN / GTIN 7291075171945
Gyártó száma 2301611

Leírás

Alkalmazható:

273937273939 sz. forgácsoló betétek.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz