PENTACUT PCH 24-34 késszár 20/34 mm

Cikkszám: 273925 20/34
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárméret / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PENTACUT
Szárméret 20 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés nem
Beszúrási mélység tmax 10 mm
Fejhossz L1 31 mm
Teljes hossz L 120 mm
HBH 6 mm
CWN-CWX 1,5 mm - 4 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Gyártó jelölése PCHL 20-34
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273925 20/34
EAN / GTIN 7291075287141
Gyártó száma 2302155

Leírás

Alkalmazható:

273937273939 sz. forgácsoló betétek.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz