HELIGRIP HFHR kompakt esztergakés megerősített 400-3000 mm

Cikkszám: 273768 400-3000
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ tartomány/ DAXN-DAXX beszúrás (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI-GRIP
Beszúrási szélesség w 6 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés nem
Beszúrási mélység tmax 32 mm
Fejhossz L1 51 mm
B 25 mm
Teljes hossz L 150 mm
HBH 3 mm
OAH 40 mm
WF 26,4 mm
H 25 mm
Axiális beszúrás lehetséges igen
Gyártó jelölése HFHR 25-400-6T32
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273768 400-3000
EAN / GTIN 7291075033762
Gyártó száma 2500292

Leírás

Felhasználás:

Axiális beszúráshoz és síkesztergáláshoz.

Alkalmazható:

273403273413 sz. forgácsoló betétek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz