{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | UNI | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | T | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 180 m/min | |
Beszúrási szélesség w | 6 mm | |
Sarokrádiusz R | 0,8 mm | |
Minőség | IC808 | |
Beszúrási szélesség w tűrése | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 3,6 mm | |
Esztergálás előtolás f | 0,24 mm/ford. - 0,42 mm/ford. | |
Beszúrás előtolás f | 0,13 mm/ford. - 0,25 mm/ford. | |
Fogásmélység ap min | 1 mm | |
Fogásmélység ap max | 3,6 mm | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Váltólapka profil | semleges | |
Sorozat | HELI-GRIP | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Gyártó jelölése | GRIP 6008T IC808 | |
Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
Cikkszám | 273413 6/0,8 | |
EAN / GTIN | 7291075482621 | |
Gyártó száma | 3337064 |