HELIR 2020-3T12 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2500508
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELI-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2500508
    EAN / GTIN 7291075031621
    Gyártó száma 2500508
    L-szám L23920 2474

    Leírás

    Leírás:

    Upínací/soustružnické nástroje, šířka řezu max (CWX) 3,18 mm, šířka řezu min (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 135 mm.

    Jellemző:

    • Vágási mélység, max (CDX) 12 mm
    • Vágási szélesség max (CWX) 3,18 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
    • Működési szélesség (WF) 18,8 mm
    • Fej hossza (bal) 29 mm
    • Teljes hossz (OAL) 135 mm
    • Szármagasság (H) 20 mm
    • Szár szélessége (B) 20 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz