DGFH 26-1.4 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2395946
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELI-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2395946
EAN / GTIN 7291075043105
Gyártó száma 2395946
L-szám L23920 1791

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 1,4 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,4 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 2,4 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 1,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,4 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 110 mm
  • Zsebek száma (NOP) 2
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 26 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz