HELIL 2525-3T12 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2500519
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELI-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500519
EAN / GTIN 7291075031737
Gyártó száma 2500519
L-szám L23920 2542

Leírás

Leírás:

Upínací/soustružnické nástroje, šířka řezu max (CWX) 3,18 mm, šířka řezu min (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 135 mm.

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 12 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,18 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Működési szélesség (WF) 23,8 mm
  • Fej hossza (bal) 29 mm
  • Teljes hossz (OAL) 135 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz