HELIGRIP forgácsoló betétek 5/0,8 mm

Cikkszám: 273413 5/0,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás UNI
    Forgácsolási feltétel folyamatos
    Forgácstörő T
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 180 m/min
    Beszúrási szélesség w 5 mm
    Sarokrádiusz R 0,8 mm
    Minőség IC808
    Beszúrási szélesség w tűrése 0,05 mm
    INSL 19 mm
    Fogásmélység ap 1 mm - 3 mm
    Esztergálás előtolás f 0,23 mm/ford. - 0,35 mm/ford.
    Beszúrás előtolás f 0,11 mm/ford. - 0,21 mm/ford.
    Fogásmélység ap min 1 mm
    Fogásmélység ap max 3 mm
    Cserék / élek száma 1
    Váltólapka profil semleges
    Sorozat HELI-GRIP
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Gyártó jelölése GRIP 5008T IC808
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273413 5/0,8
    EAN / GTIN 7291075484915
    Gyártó száma 3337063

    Leírás

    Kivitel:

    Optimalizált forgácsalakítás és kontrolált forgácsképződés.

    Felhasználás:

    Axiális és radiális beszúró esztergáláshoz, le- és beszúráshoz, axiális beszúráshoz, valamint belső megmunkáláshoz. (A HELIGRIP forgácsoló betétek axiális beszúráshoz csak a HFHR tartóval kompatibilisek).

    Alkalmazható:

    273766273768 sz. lapkatartóhoz.

    Figyelem:

    A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz