HELIGRIP HFHR kompakt esztergakés megerősített 130-180 mm

Cikkszám: 273768 130-180
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ tartomány/ DAXN-DAXX beszúrás (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI-GRIP
Beszúrási szélesség w 5 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés nem
Beszúrási mélység tmax 32 mm
Fejhossz L1 51 mm
B 25 mm
Teljes hossz L 150 mm
OAH 37 mm
WF 26 mm
H 25 mm
Axiális beszúrás lehetséges igen
Gyártó jelölése HFHR 25-130-5T32
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273768 130-180
EAN / GTIN 7291075033458
Gyártó száma 2500065

Leírás

Felhasználás:

Axiális beszúráshoz és síkesztergáláshoz.

Alkalmazható:

273403273413 sz. forgácsoló betétek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz