{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Mellékfelhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | Y | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 45 m/min - 260 m/min | |
Beszúrási szélesség w | 5 mm | |
Sarokrádiusz R | 0,8 mm | |
Minőség | IC8250 | |
Beszúrási szélesség w tűrése | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 3 mm | |
Esztergálás előtolás f | 0,23 mm/ford. - 0,35 mm/ford. | |
Beszúrás előtolás f | 0,11 mm/ford. - 0,21 mm/ford. | |
Axiális beszúrás előtolás f | 0,12 mm/ford. - 0,24 mm/ford. | |
Síkesztrgálás beszúrás f | 0,15 mm/ford. - 0,35 mm/ford. | |
Fogásmélység ap min | 1 mm | |
Fogásmélység ap max | 3 mm | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Váltólapka profil | semleges | |
Serie | HELI-GRIP | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Gyártó jelölése | GRIP 5008Y IC8250 | |
Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
Cikkszám | 273403 5/0,8 | |
EAN / GTIN | 7291075028942 | |
Gyártó száma | 6200418 |