{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HELI-GRIP | |
Beszúrási szélesség w | 6 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | nem | |
Beszúrási mélység tmax | 32 mm | |
Fejhossz L1 | 51 mm | |
B | 25 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
OAH | 37 mm | |
WF | 26,4 mm | |
H | 25 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
Gyártó jelölése | HFHR 25-100-6T32 | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273768 100-180 | |
EAN / GTIN | 7291075033724 | |
Gyártó száma | 2500288 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HELIGRIP HFHR kompakt esztergakés megerősített, jobbos, ⌀ tartomány/ DAXN-DAXX beszúrás: 100-180mm
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
204,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
162,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
177,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Axiális beszúrás lehetséges | igen | igen | igen |
Teljes hossz L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Beszúrási szélesség w | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Felhasználás módja | jobbos | jobbos | jobbos |
Beszúrási mélység tmax | 32 mm | 18 mm | 30 mm |
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés |