Beszúró esztergakés, balos, Szár- / beszúrási szélesség w: 32/3mm

Cikkszám: 273751 32/3
Kedvezmény
177,48 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 3 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés nem
Beszúrási mélység tmax 9 mm
Működő szélesség L4 26,5 mm
Fejhossz L1 33 mm
Szárszélesség b 32 mm
Teljes hossz L 170 mm
Csavar 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Axiális beszúrás lehetséges igen
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273751 32/3
EAN / GTIN 4045197531544
Gyártó száma 273751 32/3

Leírás

Kivitel:

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból (> 1300 N/mm2) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.