{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Beszúrási szélesség w | 5 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | nem | |
Beszúrási mélység tmax | 15 mm | |
Működő szélesség L4 | 26,5 mm | |
Fejhossz L1 | 38 mm | |
Szárszélesség b | 25 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Csavar | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273751 25/5 | |
EAN / GTIN | 4045197484741 | |
Gyártó száma | 273751 25/5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Beszúró esztergakés, balos, Szár- / beszúrási szélesség w: 25/5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
162,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
177,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Axiális beszúrás lehetséges | igen | igen |
Teljes hossz L | 150 mm | 150 mm |
belső hűtés | nem | nem |
Beszúrási szélesség w | 5 mm | 5 mm |
Felhasználás módja | balos | balos |
Beszúrási mélység tmax | 15 mm | 25 mm |
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés |