Beszúró esztergakés 20/1,5 mm

Cikkszám: 273751 20/1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 1,5 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés nem
Beszúrási mélység tmax 4,5 mm
Működő szélesség L4 21,5 mm
Fejhossz L1 29 mm
Szárszélesség b 20 mm
Teljes hossz L 125 mm
Csavar 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Axiális beszúrás lehetséges igen
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273751 20/1,5
EAN / GTIN 4045197720061
Gyártó száma 273751 20/1,5

Leírás

Kivitel:

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból (> 1300 N/mm2) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.