Beszúró esztergakés, balos, Szár- / beszúrási szélesség w: 16/2mm

Cikkszám: 273751 16/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 2 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés nem
Beszúrási mélység tmax 6 mm
Működő szélesség L4 16 mm
Fejhossz L1 30 mm
Szárszélesség b 16 mm
Teljes hossz L 100 mm
Csavar 279815 5 (TX25; 6 Nm)
Axiális beszúrás lehetséges igen
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273751 16/2
EAN / GTIN 4045197484611
Gyártó száma 273751 16/2

Leírás

Kivitel:

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból (> 1300 N/mm2) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.