HELIGRIP forgácsoló betétek 6/0,5 mm

Cikkszám: 273403 6/0,5
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő Y
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 45 m/min - 260 m/min
Beszúrási szélesség w 6 mm
Sarokrádiusz R 0,5 mm
Minőség IC8250
Beszúrási szélesség w tűrése 0,05 mm
INSL 19 mm
Fogásmélység ap 0,6 mm - 3 mm
Esztergálás előtolás f 0,22 mm/ford. - 0,36 mm/ford.
Beszúrás előtolás f 0,13 mm/ford. - 0,23 mm/ford.
Axiális beszúrás előtolás f 0,12 mm/ford. - 0,28 mm/ford.
Síkesztrgálás beszúrás f 0,15 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fogásmélység ap min 0,6 mm
Fogásmélység ap max 3,6 mm
Cserék / élek száma 1
Váltólapka profil semleges
Serie HELI-GRIP
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Gyártó jelölése GRIP 6005Y IC8250
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273403 6/0,5
EAN / GTIN 7291075028904
Gyártó száma 6200354

Leírás

Kivitel:

Pozitív forgácstörő. Lágy vágás. Kisebb forgácsoló erők.

Felhasználás:

Axiális és radiális beszúró esztergáláshoz, le- és beszúráshoz, axiális beszúráshoz, valamint belső megmunkáláshoz. (A HELIGRIP forgácsoló betétek axiális beszúráshoz csak a HFHR tartóval kompatibilisek).

Alkalmazható:

273766273768 sz. lapkatartóhoz.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz