{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pengemagasság h5 | 32 mm | |
Felhasználás módja | semleges | |
belső hűtés | nem | |
Maximális munkadarab ⌀-höz | 100 mm | |
Szélesség b2 | 2,4 mm | |
Magasság h1 | 24,7 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Leszúró penge |
Cikkszám | 273000 32/3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197941657 | |
Gyártó száma | 273000 32/3,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Acél leszúró penge 32/3,1 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
141 darabszám azonnal szállítható
70,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
120,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
122 darabszám azonnal szállítható
121,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
177,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
177,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
104,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Axiális beszúrás lehetséges | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Maximális munkadarab ⌀-höz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Teljes hossz L | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
belső hűtés | nem | nem | nem | igen | igen | nem |
Pengemagasság h5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Felhasználás módja | semleges | semleges | semleges | semleges | semleges | egyenes |
Termék fajtája | Leszúró penge | Leszúró penge | Leszúró penge | Leszúró penge | Leszúró penge | Leszúró penge |