{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerszámanyag | HSS | |
Pengemagasság h5 | 32 mm | |
Felhasználás módja | semleges | |
belső hűtés | nem | |
Maximális munkadarab ⌀-höz | 100 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Maximális beszúrási mélység tmax | 50 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Leszúró penge |
Cikkszám | 273560 32/3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197587558 | |
Gyártó száma | 273560 32/3,1 |