Vágólapka Szélesség 3,1 mm, Típus: UNI

Cikkszám: 218470 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,98 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,65 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
219 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus UNI
Sarokrádiusz 0,2 mm
Szerszámanyag HM
Minőség HB7535
Cserék / élek száma 1
Tűrés ap − 0 / + 0,3 mm
Bevonat TiAlN
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218470 UNI
EAN / GTIN 4045197648303
Gyártó száma 218470 UNI

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
210
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
150
Acél < 1100 N/mm²
P
115
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
145
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Felhasználás:

218408218444 sz. tárcsamarókhoz és a 273560 sz. beszúró pengéhez.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae max.