Leszúró lapka semleges 3,1 mm

Cikkszám: 273010 3,1
Kedvezmény
8,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 28.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
4 313 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Beszúrási szélesség w 3,1 mm
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Minőség HBX25
    Bevonat TiN
    Szerszámanyag HM
    Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,1 mm/ford.
    Cserék / élek száma 1
    Váltólapka profil egyenes
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273010 3,1
    EAN / GTIN 4045197942326
    Gyártó száma 273010 3,1

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    120
    Acél < 750 N/mm²
    P
    100
    Acél < 900 N/mm²
    P
    90
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    GG(G)
    K
    80
    Folyamatos
     
    Száraz
     

    Leírás

    Felhasználás:

    Csak a 273000 sz. beszúró pengével.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz