{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pengemagasság h5 | 26 mm | |
Felhasználás módja | semleges | |
belső hűtés | nem | |
Maximális munkadarab ⌀-höz | 75 mm | |
Szélesség b2 | 2,4 mm | |
Magasság h1 | 21,1 mm | |
Teljes hossz L | 110 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Leszúró penge |
Cikkszám | 273000 26/3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197941633 | |
Gyártó száma | 273000 26/3,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Acél leszúró penge 26/3,1 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható
65,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
154 darabszám azonnal szállítható
96,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Axiális beszúrás lehetséges | nem | nem |
Maximális munkadarab ⌀-höz | 75 | 75 |
Teljes hossz L | 110 | 110 |
belső hűtés | nem | nem |
Pengemagasság h5 | 26 | 26 |
Felhasználás módja | semleges | egyenes |
Termék fajtája | Leszúró penge | Leszúró penge |