{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pengemagasság h5 | 19 mm | |
Felhasználás módja | semleges | |
belső hűtés | nem | |
Maximális munkadarab ⌀-höz | 40 mm | |
Szélesség b2 | 1,6 mm | |
Magasság h1 | 15,5 mm | |
Teljes hossz L | 86 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Leszúró penge |
Cikkszám | 273000 19/2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197941602 | |
Gyártó száma | 273000 19/2,2 |