Váltólapka csavar készlet, 10 darabos, Típus: 48

Cikkszám: 269028 48
Ár beállítása 10 Darab (2,57 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 10 darabos
Profil IP7
Menet M2,5
Hossz L 5,5 mm
Meghúzási nyomaték 1,2 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 269028 48
EAN / GTIN 4067263707400
Gyártó száma 269028 48

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz