Váltólapka csavar készlet 47

Cikkszám: 269028 47
Új termék
(2,57 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 10 darabos
Profil TX8
Menet M2,5
Hossz L 8 mm
Meghúzási nyomaték 1,2 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 269028 47
EAN / GTIN 4067263109105
Gyártó száma 269028 47

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz