Váltólapka csavar készlet 16

Cikkszám: 269028 16
Ár beállítása 10 Darab (5,56 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 10 darabos
Profil 20IP
Menet M4,5
Hossz L 13 mm
Meghúzási nyomaték 5 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 269028 16
EAN / GTIN 4062406248673
Gyártó száma 269028 16

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz