Váltólapka csavar készlet 6

Cikkszám: 269028 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Tartalom 10 darabos
    Profil TX6
    Menet M1,8
    Hossz L 4 mm
    Meghúzási nyomaték 0,3 Nm
    Termék fajtája Csavar

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 269028 6
    EAN / GTIN 4062406248475
    Gyártó száma 269028 6

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz