Váltólapka csavar készlet 27

Cikkszám: 269028 27
Ár beállítása 10 Darab (6,88 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 10 darabos
Profil TX6
Menet M2
Hossz L 4,5 mm
Meghúzási nyomaték 0,5 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 269028 27
EAN / GTIN 4062406248895
Gyártó száma 269028 27

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz