Váltólapka csavar készlet 40

Cikkszám: 269028 40
Ár beállítása 10 Darab (6,14 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 10 darabos
Profil IP6
Menet M2
Hossz L 4 mm
Meghúzási nyomaték 0,6 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 269028 40
EAN / GTIN 4062406279943
Gyártó száma 269028 40

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz