Váltólapka csavar készlet 36

Cikkszám: 269028 36
Ár beállítása 10 Darab (3,64 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 10 darabos
Profil TX25
Menet M6
Hossz L 12 mm
Meghúzási nyomaték 10 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 269028 36
EAN / GTIN 4062406351830
Gyártó száma 269028 36

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz