Váltólapka csavar készlet, 10 darabos, Típus: 22

Cikkszám: 269028 22
Ár beállítása 10 Darab (5,14 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
157 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 10 darabos
Profil TX8
Menet M2,5
Hossz L 6,1 mm
Meghúzási nyomaték 1,2 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 269028 22
EAN / GTIN 4062406248796
Gyártó száma 269028 22
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz