Váltólapka csavar készlet 19

Cikkszám: 269028 19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 10 darabos
Profil TX6
Menet M1,6
Hossz L 4,2 mm
Meghúzási nyomaték 0,25 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 269028 19
EAN / GTIN 4062406248734
Gyártó száma 269028 19

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz