GARANT Master Mute furatkés szár rezgéscsillapító DM/40

Cikkszám: 264930 DM/40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rendszer / szár ⌀ Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D
  • Rezgés: csillapított
  • Rendszer: DM
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Master Mute
    Belső kiesztergálási mélység max. 8×D
    Rezgés csillapított
    Rendszer DM
    belső hűtés igen
    Teljes hossz L 408 mm
    Nem befogható tartomány S 144 mm
    Ajánlott befogási hossz 160 mm
    Szerelőcsavar készlet 269026 3
    Összekötő hűtőfolyadék csatlakozóhoz 269208
    Nagynyomású összekötő tömlő 269207
    Hozzávaló cserélhető fejek 264838; 264839
    Termék fajtája Furatkés szár

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 264930 DM/40
    EAN / GTIN 4062406231330
    Gyártó száma 264930 DM/40

    Leírás

    Tartalom:

    Szűkítő adapter hűtőfolyadék csatlakozóhoz.

    Figyelem:

    Ne az S jelölésű részen fogja be!
    Dmin = 1/2 szár ⌀ + H + L3 forgácsoló fej középeltolódás.
    Kényelmes furatkés irányítás a 265001 sz. szerelőfej segítségével.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz