Szerelőfej univerzális DM

Cikkszám: 265001 DM
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Rendszer: DM

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Rendszer DM
    Szárméret 40 mm
    Termék fajtája Furatfej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 265001 DM
    EAN / GTIN 4062406694531
    Gyártó száma 265001 DM

    Leírás

    Felhasználás:

    Beigazító segédeszköz a furatkés irányításának az ellenőrzéséhez mérőóra vagy szögmérő segítségével.

    Alkalmazható:

    264930, 264934 és 264938 sz. furatkés szárak.

    Tartalom:

    Mini mágneses vízmérték hosszanti libellával (hibahatár normál helyzetben = 1 mm/m).

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz